詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BV-19

品名 : 19.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 ECG-19N
内径 φ19.5mm 外径 φ23.7mm
長さ 10m カラー
材質 難燃性ポリプロピレン(蛇腹状) 使用温度範囲 -50℃~95℃
スリット入り
追加説明
カタログ価格

4,910 (税抜)/ 5,401 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0278ページ 1142ページ

代替品

EA944BV-619
バリエーション一覧
EA944BV-7 7.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-10 10.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-13 13.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-15 15.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-19 19.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-22 22.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-28 28.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top