品番 : EA944BV-7
品名 : 7.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | ECG-7N |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ7.4mm | 外径 | φ10.2mm |
| 長さ | 10m | カラー | 黒 |
| 材質 | 難燃性ポリプロピレン(蛇腹状) | 使用温度範囲 | -50℃~95℃ |
| スリット入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/11 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0278ページ 1142ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944BT-107 : 7 mm用 装着工具 |

