詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BX-101

品名 : 30.5mmx2m スパイラルチューブ(黄)

仕様

外径 33mm 内径 30.5mm
全長 2m 幅 41mm
厚み 2.5mm ラッピング範囲 26~50mm
材質 高密度ポリエチレン 色 黄
耐久性あり
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/06 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1120ページ
バリエーション一覧
EA944BX-101 30.5mmx2m スパイラルチューブ(黄)
EA944BX-102 57.5mmx2m スパイラルチューブ(黄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top