品番 : EA944BX-102
品名 : 57.5mmx2m スパイラルチューブ(黄)
仕様
外径 | 60mm | 内径 | 57.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 幅 | 27mm |
厚み | 2.5mm | ラッピング範囲 | 60~80mm |
材質 | 高密度ポリエチレン | 色 | 黄 |
耐久性あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 21:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1164ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944BX-101 30.5mmx2m スパイラルチューブ(黄) |
EA944BX-102 57.5mmx2m スパイラルチューブ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です