品番 : EA944BX-141
品名 : 5mm用 装着工具
仕様
| 適合 | 5mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/05/02 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BX-141 5mm用 装着工具 |
| EA944BX-142 8mm用 装着工具 |
| EA944BX-143 15mm用 装着工具 |
| EA944BX-144 20mm用 装着工具 |
| EA944BX-145 25mm用 装着工具 |
| EA944BX-146 32mm用 装着工具 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
