詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BX-145

品名 : 25mm用 装着工具

仕様

適合 25mm 材質 ポリプロピレン
入数 1個
追加説明
カタログ価格

365 (税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/02 08:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1120ページ
バリエーション一覧
EA944BX-141 5mm用 装着工具
EA944BX-142 8mm用 装着工具
EA944BX-143 15mm用 装着工具
EA944BX-144 20mm用 装着工具
EA944BX-145 25mm用 装着工具
EA944BX-146 32mm用 装着工具
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top