品番 : EA944BY-51
品名 : 203mm 熱収縮チューブ(コネクタ付)
仕様
| 収縮前内径 | 約10mm | 収縮後内径 | 約3.4mm |
|---|---|---|---|
| 収縮率 | 3:1 | 全長 | 203mm |
| 適応電線サイズ | AWG14-AWG8 | 最大定格電圧 | 600Vまで |
| 使用温度範囲 | -5℃~105℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| コネクタサイズ | φ6.35×31.7(L)mm | ||
| 銅線の防水施工や修理に使用 | |||
| エポキシ樹脂、テープ、マスチックなどの煩わしい作業が不要 | |||
| 真鍮製バットスプライス付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/30 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BY-51 203mm 熱収縮チューブ(コネクタ付) |
| EA944BY-52 102mm 熱収縮チューブ(コネクタ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
