詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BY-52

品名 : 102mm 熱収縮チューブ(コネクタ付)

仕様

収縮前内径 約19mm 収縮後内径 約6.4mm
収縮率 3:1 全長 102mm
適応電線サイズ AWG8-AWG2 最大定格電圧 600Vまで
使用温度範囲 -5℃~105℃ コネクタサイズ φ12.7×38.1(L)mm
銅線の防水施工や修理に使用
エポキシ樹脂、テープ、マスチックなどの煩わしい作業が不要
真鍮製バットスプライス付き
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 SET
バリエーション一覧
EA944BY-51 203mm 熱収縮チューブ(コネクタ付)
EA944BY-52 102mm 熱収縮チューブ(コネクタ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top