品番 : EA944BZ-1
品名 : 24.5mm 常温収縮チューブ
引くだけで簡単収縮!
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | JST-14H |
|---|---|---|---|
| コア内径 | 24.5mm | 収縮前長さ | 80mm |
| 収縮後長さ | 100mm | 適用径範囲 | 21~7.3mm |
| 材質 | チューブ部:シリコンゴム、 コア部:ポリプロピレン収縮チューブ |
用途 | 低温条件下での作業に |
| 優れた耐水性・耐候性 | |||
| 大きな収縮率、低温状況下での優れた作業性を必要とする用途に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BZ-1 24.5mm 常温収縮チューブ |
| EA944BZ-2 37.0mm 常温収縮チューブ |
| EA944BZ-3 43.0mm 常温収縮チューブ |
