詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BZ-2

品名 : 37.0mm 常温収縮チューブ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 JST-26H
コア内径 37mm 収縮前長さ 110mm
収縮後長さ 130mm 適用径範囲 31~11.9mm
材質 チューブ部:シリコンゴム、
コア部:ポリプロピレン収縮チューブ
用途 低温条件下での作業に
優れた耐水性・耐候性
大きな収縮率、低温状況下での優れた作業性を必要とする用途に最適。
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/06 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1182ページ
バリエーション一覧
EA944BZ-1 24.5mm 常温収縮チューブ
EA944BZ-2 37.0mm 常温収縮チューブ
EA944BZ-3 43.0mm 常温収縮チューブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top