詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944C-708

品名 : 170x240mm ポリ袋(チャック付/黄/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 H-4
商品名 ユニパック チャック下サイズ(mm) 240×170
厚み(mm) 0.04 材質 PE40μ
入数 100枚
識別しやすいカラー半透明タイプ
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/16 15:04現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA944C-608
  • 品番

    EA944C-608

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA944C-701 50x70mm ポリ袋(チャック付/黄/300枚)
EA944C-702 60x85mm ポリ袋(チャック付/黄/300枚)
EA944C-703 70x100mm ポリ袋(チャック付/黄/200枚)
EA944C-704 85x120mm ポリ袋(チャック付/黄/200枚)
EA944C-705 100x140mm ポリ袋(チャック付/黄/200枚)
EA944C-706 120x170mm ポリ袋(チャック付/黄/100枚)
EA944C-707 140x200mm ポリ袋(チャック付/黄/100枚)
EA944C-708 170x240mm ポリ袋(チャック付/黄/100枚)
EA944C-709 200x280mm ポリ袋(チャック付/黄/100枚)
EA944C-710 240x340mm ポリ袋(チャック付/黄/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA944C-706です。
  • ※画像は、EA944C-706です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top