品番 : EA944CA-120
品名 : 85x120mm ポリ袋(チャック付/200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | D-8 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | チャック下サイズ(mm) | 120×85 |
厚み(mm) | 0.08 | 重量 | 2.00g |
材質 | ポリエチレン | 入数 | 200枚 |
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。 | |||
PE単層、溶断シール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 13:08現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|