詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CB-100A

品名 : 100x 70mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)

ボールペン、サインペンなどで文字が書き込めるので
大事な事柄を記入したり商品ごとの仕分けを書き込んだりと
大変便利な機能製品です!!!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 MARK-8C
商品名 ユニパック 厚み(mm) 0.08
チャック下サイズ(mm) 100×70 材質 ポリエチレン(LDPE)
重量 1.44g/枚 入数 100枚
ラベルにボールペンで文字が書けます。
ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、商品名や日付での管理に大変優れています。
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/03/30 23:14現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944CB-70A 70x 50mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-85A 85x 60mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-100A 100x 70mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-120A 120x 85mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-140A 140x100mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-170 120x170mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-200 140x200mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-240 170x240mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-280 200x280mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
EA944CB-340 240x340mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944CB-70Aです
※100枚入
  • ※画像はEA944CB-70Aです\n※100枚入
  • 開口段差カット
  • 開口段差カットで指を入れやすい
  • チャック下×袋巾×厚み:100×70×0.08mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top