品番 : EA944CB-85
品名 : 60 x85mm ポリ袋(チャック付/200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | MARK-8B |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 厚み | 0.08mm |
材質 | ポリエチレン | ||
ラベルにボールペンで文字が書けます。 | |||
ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。 | |||
入数は200枚入りです。 | |||
チャック下サイズ(mm) | 85×60 |
追加説明 |
●白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。 ●PE単層、溶断シール |
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 19:36現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|