品番 : EA944CC-280
品名 : 200x280mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚)
手さげタイプのチャック付ポリエチレン袋です。イベント用の手さげ袋などにご利用いただけます!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | I-6 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニハンディ | 厚み | 0.06mm |
| チャック下サイズ | 280×200mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 100枚 | 重量 | 12.36g/枚 |
| 手さげタイプのチャック付きポリエチレン袋です。 | |||
| シャツ・下着・タオル等の衣類や、チラシ・パンフレットなどの書類の収納、持ち運びに | |||
| 基材構成:PE単層 透明60μ、 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック上手さげ穴、開口段差カット |
|||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/18 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CC-280 200x280mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚) |
| EA944CC-400 280x400mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚) |
| EA944CC-480 340x480mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚) |
