詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CC-480

品名 : 340x480mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚)

手さげタイプのチャック付ポリエチレン袋です。イベント用の手さげ袋などにご利用いただけます!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 L-6
商品名 ユニハンディ 厚み 0.06mm
チャック下サイズ 480×340mm 材質 ポリエチレン
入数 100枚 重量 28.56g/枚
手さげタイプのチャック付きポリエチレン袋です。
シャツ・下着・タオル等の衣類や、チラシ・パンフレットなどの書類の収納、持ち運びに
基材構成:PE単層 透明60μ、
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック上手さげ穴、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 01:09現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944CC-280 200x280mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚)
EA944CC-400 280x400mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚)
EA944CC-480 340x480mm ポリ袋(チャック/手提げ付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944CC-280です。
  • ※画像はEA944CC-280です。
  • 手さげ穴付
  • チャック下×袋巾×厚み… 480×340×0.06mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top