品番 : EA944CD-8A
品名 : 80x100mm ナイロン袋(チャック/スタンド式/50枚)
冷蔵、冷凍製品、農水産加工品、日曜雑貨品など幅広い用途でご利用いただけまます!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | LZ-8 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラミジップ | チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) | 100×80+25 |
| 厚み(mm) | 0.095 | 材質 | ナイロン・ポリエチレン(NY15/PE80) |
| 重量(g) | 2.76/枚 | 入数 | 50枚 |
| スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。 | |||
| 安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです。 | |||
| ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/03/21 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
代替品
![]() |
|

