詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CD-11A

品名 : 110x170mm ナイロン袋(チャック付/スタンド式/50枚)

冷蔵、冷凍製品、農水産加工品、日曜雑貨品など幅広い用途でご利用いただけまます!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 LZ-11
商品名 ラミジップ チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) 170×110+33
厚み(mm) 0.095 材質 外側:ナイロン
内側:ポリエチレン(2枚合わせ)
重量(g) 6.4/枚 入数 50枚
冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、米など穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。
スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです。
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
【使用例】
・農産加工品
 米、玄米、食品原料等
・水産加工品
 むきえび、かに、しらす等
・冷凍食品
 冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル等
・畜産加工品
 ソーセージ、カット肉等
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/08/03 12:00現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1588ページ

代替品

EA944CE-11A
バリエーション一覧
EA944CD-8A 80x100mm ナイロン袋(チャック/スタンド式/50枚)
EA944CD-11A 110x170mm ナイロン袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CD-12A 120x180mm ナイロン袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CD-13A 130x190mm ナイロン袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CD-14A 140x200mm ナイロン袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CD-15A 150x210mm ナイロン袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CD-16A 160x230mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-20A 200x280mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-22A 220x300mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-24A 240x340mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
ウェブカタログ画像
  • 冷凍冷凍保存に対応し冷凍保存に対応します

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top