品番 : EA944CE-11A
品名 : 110x170mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
チャック付ラミネートスタンドパックです。ガスバリア性、防湿性、遮光性があり健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご使用いただけます。
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | AL-11 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラミジップ | チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) | 170×110+33 |
| 厚み(mm) | 0.1 | 材質 | アルミ・ポリエチレン(PET12/PE15/AL7/PE20/PE60) |
| 重量(g) | 6.76/枚 | 入数 | 50枚 |
| スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。 | |||
| 安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです。 | |||
| サイド6mmベタシール、船底形シール、4角Rカット、チャックベース加工 | |||
| ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/23 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
