詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CE-18A

品名 : 180x260mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)

チャック付ラミネートスタンドパックです。ガスバリア性、防湿性、遮光性があり健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご使用いただけます。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 AL-18
商品名 ラミジップ チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) 260×180+53
厚み(mm) 0.1 材質 アルミ・ポリエチレン(PET12/PE15/AL7/PE20/PE80)
重量(g) 18.04/枚 入数 50枚
スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです。
サイド6mmベタシール、船底形シール、4角Rカット、チャックベース加工
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,080 (税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/21 18:09現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944CE-8A 80x100mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-9A 90x115mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-10A 100x160mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-11A 110x170mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-12A 120x180mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-14A 140x200mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-16A 160x230mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-18A 180x260mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-20A 200x280mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
EA944CE-22A 220x300mm アルミ袋(チャック付スタンド式/50枚)
EA944CE-24A 240x340mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
ウェブカタログ画像
  • ガスバリア性に優れ封入物の酸化を防ぎます
  • 防湿性に優れています
  • 遮光に優れています
  • 脱酸素剤が使用できます

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top