品番 : EA944CD-20A
品名 : 200x280mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | LZ-20 |
---|---|---|---|
商品名 | ラミジップ | チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) | 280×200+58 |
厚み(mm) | 0.095 | 材質 | ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ) |
入数 | 50枚 | ||
冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、米など穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。 | |||
スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。 | |||
安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです。 | |||
安全で安心な日本製です。 | |||
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 22:26現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1607ページ |
代替品
|