詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CD-18A

品名 : 180x260mm ナイロン袋(チャック付/50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 LZ-18
商品名 ラミジップ チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) 260×180+53
厚み(mm) 0.095 材質 ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)
入数 50枚
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/14 03:32現在)

商品入数 50 販売単位

代替品

EA944CE-18A
  • 品番

    EA944CE-18A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA944CD-8A 80x100mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-9A 90x115mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-10A 100x160mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-11A 110x170mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-12A 120x180mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-13A 130x190mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-14A 140x200mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-15A 150x210mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-16A 160x230mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-18A 180x260mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-20A 200x280mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-22A 220x300mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
EA944CD-24A 240x340mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top