品番 : EA944CG-120
品名 : 120x 85mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
「開けやすい、閉めやすい」を追求したユニパックGPのカラーチャックタイプ!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP D-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.04 |
| チャック下サイズ(mm) | 120×85 | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 1.33g/枚 | 入数 | 100枚 |
| 開口段差カットに加え、ガイドラインを設けてより開けやすく閉めやすくなりました。 | |||
| チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用。 | |||
| 手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます! | |||
| PE単層40μ(チャック部分着色加工)、サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CG-85 85x 60mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚) |
| EA944CG-120 120x 85mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚) |
| EA944CG-170 170x120mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚) |
| EA944CG-240 240x170mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚) |

