詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CG-240

品名 : 240x170mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)

「開けやすい、閉めやすい」を追求したユニパックGPのカラーチャックタイプ!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 GP H-4
商品名 ユニパック 厚み(mm) 0.04
チャック下サイズ(mm) 240×170 材質 ポリエチレン
重量 4.35g/枚 入数 100枚
開口段差カットに加え、ガイドラインを設けてより開けやすく閉めやすくなりました。
チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用。
手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます!
PE単層40μ(チャック部分着色加工)、サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/16 06:33現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1536ページ

代替品

EA944CH-240
バリエーション一覧
EA944CG-70 70x 50mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
EA944CG-85 85x 60mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
EA944CG-120 120x 85mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
EA944CG-170 170x120mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
EA944CG-200 200x140mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
EA944CG-240 240x170mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944CG-140です
  • ※画像はEA944CG-140です
  • (使用例)
  • 緑以外の色は別注扱いです
  • 緑以外の色は別注扱いです

資料

SDS日本語
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top