品番 : EA944CH-240
品名 : 240x170mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用!
ガイドラインありで開け閉めがしやすくなりました!
ガイドラインありで開け閉めがしやすくなりました!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP H-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.04 |
| チャック下サイズ(mm) | 240×170 | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 4.35g/枚 | 入数 | 100枚 |
| 開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。 | |||
| 手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます! | |||
| 基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット |
|||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/21 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
