詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CH-400

品名 : 400x280mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)

チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用!
ガイドラインありで開け閉めがしやすくなりました!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 GP K-4
商品名 ユニパック 厚み(mm) 0.04
チャック下サイズ(mm) 400×280 材質 ポリエチレン
重量 10.78g/枚 入数 100枚
開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます!
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 00:17現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944CH-70 70x 50mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-85 85x 60mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-100 100x 70mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-120 120x 85mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-140 140x100mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-170 170x120mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-200 200x140mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-240 240x170mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-280 280x200mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-340 340x240mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-400 400x280mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-480 480x340mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top