品番 : EA944CH-100
品名 : 100x 70mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用!
ガイドラインありで開け閉めがしやすくなりました!
ガイドラインありで開け閉めがしやすくなりました!
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP C-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.04 |
チャック下サイズ(mm) | 100×70 | 材質 | ポリエチレン |
重量 | 0.99g/枚 | 入数 | 100枚 |
開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。 | |||
手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます! | |||
基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット |
|||
食品衛生法適合品 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 83 (2025/10/17 10:47現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1589ページ |