品番 : EA944CL-150
品名 : 150x250mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚
仕様
特殊防錆素材 | |||
非鉄金属専用 | |||
電子部品等を静電気、酸化から守ります。 | |||
中の物を見分けるのに便利な半透明仕様 | |||
入数は100枚入りです。 | |||
サイズ | 150×250mm | 厚さ | 0.07mm |
---|---|---|---|
有効期間 | 約1年(通常条件下) |
追加説明 |
●防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム (特許第3356376号) ●一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い)その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。 ・ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。 ・また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。 ・付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。 |
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/19 12:25現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0722ページ 1607ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944CL-100 100x200mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚 |
EA944CL-150 150x250mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚 |