詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CL-100

品名 : 100x200mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

仕様

メーカー ゼラスト(ZERUST) 型番 HZ-4
サイズ(mm) 100×200 厚み(mm) 0.07
入数 100枚 有効期間 約1年(通常条件下)
非鉄金属専用
特殊防錆素材
非汚染性
電子部品等を静電気、酸化から守ります。
中の物を見分けるのに便利な半透明仕様
無添加のため、添加剤の溶出もなくべたつきがありません。
湿度に関係なく、良好な静電防止性能
追加説明 ●防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム
(特許第3356376号)
●一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い)その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。
・ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。
・また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。
・付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。

カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 11:48現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0697ページ 1535ページ

代替品

EA944CL-100A
バリエーション一覧
EA944CL-100 100x200mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚
EA944CL-150 150x250mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • 中の物を見分けるのに便利な半透明仕様

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top