詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CM-120

品名 : 120x200mm 半永久帯電防止袋(100枚)

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません

仕様

材質 低密度ポリエチレン(帯電防止加工) 厚み 0.05mm
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
サイズ(mm) 120×200
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/19 15:47現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 0697ページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA944CM-120 120x200mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-150 150x250mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-200 200x300mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-250 250x400mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-350 350x450mm 半永久帯電防止袋(100枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top