品番 : EA944CM-150
品名 : 150x250mm 半永久帯電防止袋(100枚)
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません
仕様
| 材質 | 低密度ポリエチレン(帯電防止加工) | 厚み | 0.05mm |
|---|---|---|---|
| 製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。 | |||
| サイズ(mm) | 150×250 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/19 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1535ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CM-120 120x200mm 半永久帯電防止袋(100枚) |
| EA944CM-150 150x250mm 半永久帯電防止袋(100枚) |
| EA944CM-200 200x300mm 半永久帯電防止袋(100枚) |
| EA944CM-250 250x400mm 半永久帯電防止袋(100枚) |
| EA944CM-350 350x450mm 半永久帯電防止袋(100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
