品番 : EA944CN-120A
品名 : 120x 85mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)
仕様
用途 | 電子部品の包装など。チャック付き帯電防止袋 | チャック下サイズ | 120×85mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.06mm | 材質 | ポリエチレン (特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム) |
色 | ライトブルー半透明 | 入数 | 200枚 |
精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処理の必要な場所での使用に。 | |||
チャック部分含め一体成型なので広い開口幅 | |||
軽包装用途万能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/03 19:24現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0707ページ 1589ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)