品番 : EA944CN-340A
品名 : 340x240mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
仕様
| 用途 | 電子部品の包装など。チャック付き帯電防止袋 | チャック下サイズ | 340×240mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.06mm | 材質 | ポリエチレン (特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム) |
| 色 | ライトブルー半透明 | 入数 | 100枚 |
| 精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処理の必要な場所での使用に。 | |||
| チャック部分含め一体成型なので広い開口幅 | |||
| 軽包装用途万能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/18 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1535ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
