詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CP-35

品名 : 150x220x0.06mm Wチャック付保存袋(50枚/マチ付)

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 Mサイズ
商品名 ユニパック チャック下サイズ(mm) 150×220
厚み(mm) 0.06 マチ 60mm
重量 6.75g 材質 ポリエチレン
入数 50枚 耐熱温度 -30~80℃
ダブルジッパー
マチ有
袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」
チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。
文字が書けて整理に便利。
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/15 15:12現在)

商品入数 50 販売単位 pk
カタログページ 1537ページ
バリエーション一覧
EA944CP-35 150x220x0.06mm Wチャック付保存袋(50枚/マチ付)
EA944CP-36 180x300x0.06mm Wチャック付保存袋(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 冷凍保存に対応します

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top