品番 : EA944CP-36
品名 : 180x300x0.06mm Wチャック付保存袋(50枚)
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | Lサイズ |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | チャック下サイズ(mm) | 180×300 |
| 厚み(mm) | 0.06 | 重量 | 9.21g |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 50枚 |
| 耐熱温度 | -30~80℃ | ||
| ダブルジッパー | |||
| 袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」 | |||
| チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。 | |||
| 文字が書けて整理に便利。 | |||
| 底の角が丸い。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/14 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CP-35 150x220x0.06mm Wチャック付保存袋(50枚/マチ付) |
| EA944CP-36 180x300x0.06mm Wチャック付保存袋(50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
