品番 : EA944D-101
品名 : 40W 蛍光灯飛散防止カバー(アルミ蒸着PET/10本)
仕様
| ※ | 蛍光灯は別売です。 | 仕様 | 透明PET、アルミ蒸着PET |
|---|---|---|---|
| サイズ | 78mm×1190mm(40W用) | 入数 | 10枚入り |
| 蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 | |||
| 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 | |||
| 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 | |||
| 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。 | |||
| LED直管ランプにも使用可能です。但し、飛散防止になりますが、照度UPの効果はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944D-101 40W 蛍光灯飛散防止カバー(アルミ蒸着PET/10本) |
| EA944D-102 40W 蛍光灯飛散防止カバー(白 PET/10本) |
