詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944D-102

品名 : 40W 蛍光灯飛散防止カバー(白 PET/10本)

仕様

蛍光灯は別売です。 仕様 透明PET、白PET
サイズ 78mm×1190mm(40W用)
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。
表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
入数 10枚入り
追加説明
カタログ価格

9,950 (税抜)/ 10,945 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/17 15:44現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2403ページ

代替品

EA944D-101
バリエーション一覧
EA944D-101 40W 蛍光灯飛散防止カバー(アルミ蒸着PET/10本)
EA944D-102 40W 蛍光灯飛散防止カバー(白 PET/10本)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top