品番 : EA944D-46
品名 : 480x1800mm ガラス飛散防止シート(凸凹ガラス用)
地震・台風によるガラスの飛散防止に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M6070 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 480×1800 | 厚さ(mm) | 0.2 |
| 材質 | 基材:ポリカーボネート 粘着剤:アクリル系 はくりフィルム:ポリエステル |
||
| ガラス飛散防止シート | |||
| 地震・台風によるガラスの飛散防止に | |||
| UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。 | |||
| 密着用ヘラ付 | |||
| スリガラスに使用できません。 | |||
| ハサミやカッターでカットすることは難しいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944D-46 480x1800mm ガラス飛散防止シート(凸凹ガラス用) |
| EA944D-47 960x1800mm ガラス飛散防止シート(凸凹ガラス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
