詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944D-47

品名 : 960x1800mm ガラス飛散防止シート(凸凹ガラス用)

地震・台風によるガラスの飛散防止に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M6080
サイズ(mm) 960×1800 厚さ(mm) 0.2
材質 基材:ポリカーボネート
粘着剤:アクリル系
はくりフィルム:ポリエステル
ガラス飛散防止シート
地震・台風によるガラスの飛散防止に
UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。
密着用ヘラ付
スリガラスに使用できません。
ハサミやカッターでカットすることは難しいです。
追加説明
カタログ価格

7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2341ページ
バリエーション一覧
EA944D-46 480x1800mm ガラス飛散防止シート(凸凹ガラス用)
EA944D-47 960x1800mm ガラス飛散防止シート(凸凹ガラス用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944D-46です
  • ※画像はEA944D-46です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top