詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DA-4

品名 : 80x80mm 滑り止めシート(屋外用・黒/5枚)

仕様

用途 屋外の階段・傾斜通路、玄関口の床面、脚立やトラック、フォークリフトのステップ等 サイズ 80(W)×80(D)mm
厚み 約0.7mm 粒度 #50
材質 基材:合成ゴム
裏面:アルミ箔
仕上:人造砥粒
粘着材:感圧性粘着剤(合成樹脂)
カラー ブラック
入数 5枚
屋内外兼用
粘着式
剥離紙付
裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。
耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。
凹凸面にもよくなじみます。階段、段差等の危険表示効果もあります。
※人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 260

(2026/09/19 02:06現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DA-4 80x80mm 滑り止めシート(屋外用・黒/5枚)
EA944DA-5 80x80mm 滑り止めシート(屋外用・緑/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚
  • ※画像は緑色の商品です。
  • ※画像は緑色の商品です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top