品番 : EA944DA-5
品名 : 80x80mm 滑り止めシート(屋外用・緑/5枚)
仕様
| 用途 | 屋外の階段・傾斜通路、玄関口の床面、脚立やトラック、フォークリフトのステップ等 | サイズ | 80(W)×80(D)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約0.7mm | 粒度 | #50 |
| 材質 | 基材:合成ゴム 裏面:アルミ箔 仕上:人造砥粒 粘着材:感圧性粘着剤(合成樹脂) |
カラー | グリーン |
| 入数 | 5枚 | ||
| 屋内外兼用 | |||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 | |||
| 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 | |||
| 凹凸面にもよくなじみます。階段、段差等の危険表示効果もあります。 | |||
| ※人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/09/19 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DA-4 80x80mm 滑り止めシート(屋外用・黒/5枚) |
| EA944DA-5 80x80mm 滑り止めシート(屋外用・緑/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
