品番 : EA944DB-11
品名 : 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
高耐久で通行量の多い場所に最適なエキストラタイプ。
自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに
自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 18.3m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.15mm | 粒度 | #46 |
| 色 | 黄 | 材質 | 基材:PVC、酸化アルミニウム 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 約24.5N/25mm | 引張強度 | 約50.6N/25mm |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ (粘着剤) | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 耐水・耐油・耐候性があります。 | |||
| テープカラーが黄色と視認性があり、視覚でも注意喚起できます | |||
| 表面は、黄色に黒色の粒子を微量に混ぜており、汚れもあまり目立ちません | |||
| 貼り付けの際は、対象物の表面を乾かしキレイにして下さい | |||
| 金属、木、コンクリートに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/08 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-11 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) |
| EA944DB-12 100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) |
| EA944DB-13 150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
