詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DB-13

品名 : 150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

高耐久で通行量の多い場所に最適なエキストラタイプ。
自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに

仕様

150mm 長さ 18.3m
厚み 1.15mm 粒度 #46
材質 基材:PVC、酸化アルミニウム
粘着材:アクリル系
粘着力 約24.5N/25mm 引張強度 約50.6N/25mm
使用温度範囲 -10~60℃ (粘着剤)
粘着式
剥離紙付
屋内外兼用
耐水・耐油・耐候性があります。
テープカラーが黄色と視認性があり、視覚でも注意喚起できます
表面は、黄色に黒色の粒子を微量に混ぜており、汚れもあまり目立ちません
貼り付けの際は、対象物の表面を乾かしキレイにして下さい
追加説明
カタログ価格

23,800 (税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/19 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2305ページ

代替品

EA944DB-12
バリエーション一覧
EA944DB-11 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
EA944DB-12 100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
EA944DB-13 150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top