品番 : EA944DB-1A
品名 : 50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
建設現場や重量車両の通路や自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 15.2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.01mm | 粒度 | #36(粗目) |
| 材質 | 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 酸化アルミニウムコート |
色 | 黒 |
| 引張強度 | 約50.6N/25mm | 粘着力 | 約24.5N/25mm |
| 使用温度範囲 | -25℃~約70℃ | 入数 | 1巻入り |
| 粘着式 | |||
| 裏面剥離紙付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 耐水・耐油・耐候性があります。 | |||
| 高耐久で通行量の多い場所に最適なエキストラタイプ | |||
| 表面の砥粒が粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/04 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-1A 50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) |
| EA944DB-2A 100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) |
| EA944DB-3A 150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) |
