詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DB-2A

品名 : 100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

建設現場や重量車両の通路や自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに

仕様

100mm 長さ 15.2m
厚み 1.01mm 粒度 #36(粗目)
材質 基材:PVC、粘着剤:アクリル系
酸化アルミニウムコート
引張強度 約50.6N/25mm 粘着力 約24.5N/25mm
使用温度範囲 -25℃~約70℃ 入数 1巻入り
粘着式
裏面剥離紙付
屋内外兼用
耐水・耐油・耐候性があります。
高耐久で通行量の多い場所に最適なエキストラタイプ。
表面の砥粒が粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいです。
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/04 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2305ページ
バリエーション一覧
EA944DB-1A 50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
EA944DB-2A 100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
EA944DB-3A 150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top