詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DB-47

品名 : 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)

はしごのステップや階段に

仕様

100mm 長さ 18.3m
厚み 0.75mm 粒度 #46
黄/黒 材質 基材:アルミニウムホイル
粘着剤:アクリル系
粘着力 約17.6N/25mm 引張強度 約98N/25mm
使用温度範囲 -10~60℃
粘着式
剥離紙付
屋内外兼用
視認性の高い色のため、視覚での注意喚起にもなります。
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
追加説明
カタログ価格

44,700 (税抜)/ 49,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/30 00:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1776ページ 2305ページ
バリエーション一覧
EA944DB-41 50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
EA944DB-42 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
EA944DB-46 50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)
EA944DB-47 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)
ウェブカタログ画像
画像はEA944DB-46です
  • 画像はEA944DB-46です
  • 画像はEA944DB-41です

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top