品番 : EA944DB-42
品名 : 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
はしごのステップや階段に
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 18.3m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.75mm | 粒度 | #46 |
| 材質 | 基材:アルミニウムホイル 粘着剤:アクリル系 |
色 | 黒 |
| 粘着力 | 約17.6N/25mm | 引張強度 | 約98N/25mm |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | ||
| 屋内外兼用 | |||
| 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 |
|||
| 凹凸のある表面にも使用できるので縞鋼板にもしっかり貼りつきます。 | |||
| 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めに。 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1776ページ 2305ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-41 50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) |
| EA944DB-42 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) |
| EA944DB-46 50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) |
| EA944DB-47 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

