品番 : EA944DB-61
品名 : 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
汎用性の高いスタンダードタイプ。
はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに
はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 18.3m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.64mm | 粒度 | #60 |
| 材質 | 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 | 色 | 黒 |
| 粘着力 | 約27.5N/25mm | 引張強度 | 4.2kg/15mm |
| 使用温度範囲 | -31~80℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 裏面剥離紙付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 粘着力が長期間落ちません。 | |||
| 耐薬、耐油、耐水、耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/29 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-61 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
| EA944DB-62 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
| EA944DB-64 100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
