詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DB-62

品名 : 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

汎用性の高いスタンダードタイプ。
はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに

仕様

50mm 長さ 18.3m
厚み 0.64mm 粒度 #60
材質 基材:PVC、粘着剤:アクリル系
粘着力 約27.5N/25mm 引張強度 4.2kg/15mm
使用温度範囲 -31~80℃
粘着式
裏面剥離紙付
屋内外兼用
粘着力が長期間落ちません。
耐薬、耐油、耐水、耐候性に優れています。
追加説明
カタログ価格

7,230 (税抜)/ 7,953 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/07/30 00:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2305ページ
バリエーション一覧
EA944DB-61 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
EA944DB-62 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
EA944DB-64 100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top