詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DB-72

品名 : 100mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック

ミリタリー&マリン向けグレードの最高性能ハードユース仕様

仕様

100mm 長さ 9.1m
厚み 1.15mm 粒度 #36
材質 基材:PVC
粘着剤:アクリル系
粘着力 約20.5N/25mm
使用温度範囲 -28~65℃
粘着式
屋内外兼用
米軍MIL規格準拠
NAVSEA承認
船舶・重建設などの現場に最適です。
追加説明
カタログ価格

43,900 (税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 03:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2305ページ
バリエーション一覧
EA944DB-71 50mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック
EA944DB-72 100mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック
EA944DB-73 150mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top